曜日別特売

小型電気なべ デキタテポット

小型電気なべ デキタテポット - YAMAZEN(山善)小型電気なべ デキタテポット - YAMAZEN(山善)小型電気なべ デキタテポット - YAMAZEN(山善)小型電気なべ デキタテポット - YAMAZEN(山善)小型電気なべ デキタテポット - YAMAZEN(山善)小型電気なべ デキタテポット - YAMAZEN(山善)小型電気なべ デキタテポット - YAMAZEN(山善)小型電気なべ デキタテポット - YAMAZEN(山善)

焼く・蒸す・揚げる・鍋・フォンデュや温め直しもできる便利な小型グリル鍋。市販の一人用鍋の素がピッタリ容量で作れる。テーブルの場所を取らないA4相当サイズのコンパクト仕様。
1~2人で使うのにピッタリ。サッと作れて、できたて料理を楽しめます。マグネットプラグで安心。フタを裏返せばバットとして使える。

用途揚げ鍋、グリル鍋、卓上鍋として。グリル/フライヤー/ホットプレート/1人鍋/一人鍋/ひとり鍋/一人用/二人用/焼肉/深型プレート/深型なべ/揚げ物/シュウマイ/焼売/肉まん/蒸し料理/蒸す/チーズフォンデュ/煮る/鍋料理/一人暮らし/新生活/おしゃれ/コンパクト/小型/ミニ/お手入れ簡単/かわいい/デキタテポット/できたてぽっと/出来たてポット/出来立てポット/万能調理なべ仕様調理温度:ダイヤル式セット内容本体、ふた、揚げ物カバー、油切り/蒸し台、鍋プレート、電源コード、取扱説明書兼保証書質量(kg)1.1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)650寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.5×21.5×15安全装置温度ヒューズ電源コード(m)約1.5保証期間1年内容量1台
取扱説明書:(1.26MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50936736YMCP-S650(W)ホワイト
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
50936745YMCP-S650(B)ブラック
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする