曜日別特売

ランドリーカート メイドカート 台車

ランドリーカート メイドカート 台車 - エルブレインランドリーカート メイドカート 台車 - エルブレインランドリーカート メイドカート 台車 - エルブレインランドリーカート メイドカート 台車 - エルブレインランドリーカート メイドカート 台車 - エルブレインランドリーカート メイドカート 台車 - エルブレイン
(1件のレビュー)

ホテルや温浴施設などで利用され、洗濯物を運搬するための移動可能なカートです。
車輪が付いており、簡単かつ効率的な運搬に使われます。
コンパクトに折りたたむことが可能です。
シートは簡単に取り外すことが出来、クリーニングも安易に出来ます。
組立式

仕様バッグ2つ付き材質スチール、ポリエステル幅(cm)90高さ(cm)87奥行き(cm)57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50935029-
32,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50935029
2025-09-23
用途: ゴミ回収用として
サービス業

サイズも丁度良く、折り畳み出来て大変便利です!活用させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする