東亜コルク
吸着トッパーコルク 見切材
吸着トッパーコルク専用の見切り材です。
裏面に吸着テープが付いているため簡単に施工できます。
用途
リビング、キッチン、キッズスペースの床材として。
長さ(mm)
900
幅(mm)
33
厚さ(mm)
8
内容量
1枚
取扱説明書:
(0.33MB)
注意
※フローリング下地の上から貼り付けてください。
※吸着テープは繰り返し貼り付けることができますが、ほこりが付くと粘着力が低下します。
※コルク製品は天然素材のため、色柄に多少の違いがあります。温度・湿度により伸縮があります。
※お手入れは掃除機やモップを使用してください。汚れがひどい場合は中性洗剤を使用してください。
※窓際ではブラインドやカーテンなどで直射日光をさけてください。褪色する恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50936806
G8-T
¥
2,070
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
北海道地方
1
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
沖縄地方
1
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
離島
1
お送りできません