ミエ産業
EC 軽量シャッター式風呂フタ M11(70×112.5cm)ホワイト
コンパクト収納風呂ふた(クルクルまわして、簡単収納)。
メーカー比:シャッター式風呂フタ 約20%軽量
用途
シャッター式(風呂ふた)
材質
軟質つなぎ目:ポリスチレン樹脂
寸法(mm)
1125
材質(本体)
ポリスチレン樹脂
質量(g)
(約)1300
加工
軟質素材:防カビ加工
材質(キャップ)
ポリスチレン樹脂
耐熱温度(℃)
70
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
(約)1125×700×8
色(本体)
ホワイト
内容量
1個
注意
※使用上のご注意:
※購入直後は折りたたみくせが残っていることがありますが、徐々に解消していきます。
※使い始めに素材特有のにおいがする場合がありますが、気になる場合は陰干しなど日陰に放置しにおいが消えてからご使用ください。
※お手入れについて:風呂ふたを洗う時には中性の浴槽洗剤をご使用下さい。汚れ落としに塗料用のシンナー、塩素系の洗剤、漂白剤、カビ取り剤、および歯磨き粉、固いたわし等は、風呂ふたを傷めますので絶対にし使用しないで下さい。いつも濡れたままの状態ではカビが発生しやすくなります。ときどき陰干しをしてください。
※塩素系殺菌、浴槽水浄化保温装置(24時間風呂)についてのご注意:塩素殺菌、浴槽水浄化保温装置(24時間風呂)にご使用されますと風呂ふた表面の荒れ、退色などの変化を生じるおそれがありますので、ご使用をお避けください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅×長さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50935160
EC 軽量シャッター式風呂フタ M11ーWH
1125×700
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070