簡易定置型一酸化炭素計EC-600 証明書付

簡易定置型一酸化炭素計EC-600 証明書付 - 理研計器簡易定置型一酸化炭素計EC-600 証明書付 - 理研計器簡易定置型一酸化炭素計EC-600 証明書付 - 理研計器簡易定置型一酸化炭素計EC-600 証明書付 - 理研計器簡易定置型一酸化炭素計EC-600 証明書付 - 理研計器簡易定置型一酸化炭素計EC-600 証明書付 - 理研計器

楽々取付け即測定!

用途COの濃度監視に。仕様故障警報・自己診断:システム異常/センサ接続異常、警報遅れ時間(同一条件下):警報点の1.6倍濃度のガスを導入して60秒以内セット内容トレーサビリティ証明書(1式)※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約80×120×35.5 リモートセンサー:約40×96×35.5表示分解能1ppm連続使用時間(時間)約1年(25℃,無警報時,無照明時,単3形アルカリ乾電池使用時)検知原理定電位電解式検知範囲0~150ppm使用温湿度範囲温度範囲0~40℃ 湿度範囲90%RH以下(結露なきこと)警報方式2段警報(L-LL)検知方式拡散式動作(ガス警報)自己保持、(故障警報)自動復帰警報設定値50ppm(1st)/100ppm(2nd)【標準設定値】検知対象ガス一酸化炭素警報種類2段警報(H-HH)グリーン購入法適合警報接点無電圧接点各1a・常時非励磁(警報時励磁)校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付内容量1台(1ケース)
注意
※トレーサビリティ証明書は、校正証明書とは異なる内容となります。本証明書は、理研計器のトレーサビリティ体系に従い、国家標準機関とトレーサビリティのとれた社内基準器によって校正されていることを証明するためのものとなります。(使用した校正ガス、治具や設備は、国家標準と連鎖したものを使用しております。)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
電源
構造
伝送方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63444247EC-600-00・AC トレーサビリティ証明書付約200AC100V±10%・50/60Hz壁掛型・一体型DC4~20mA(非絶縁・負荷抵抗300
100,000
99,980
109,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63444256EC-600-03・AC トレーサビリティ証明書付約200 リモートセンサー部:約55(ケーブル除く)AC100V±10%・50/60Hz壁掛型・リモート型DC4~20mA(非絶縁・負荷抵抗300
119,000
118,800
130,680(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63444265EC-600-05・AC トレーサビリティ証明書付約200 リモートセンサー部:約55(ケーブル除く)AC100V±10%・50/60Hz壁掛型・リモート型DC4~20mA(非絶縁・負荷抵抗300
122,000
119,800
131,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63444274EC-600-10・AC トレーサビリティ証明書付約200 リモートセンサー部:約55(ケーブル除く)AC100V±10%・50/60Hz壁掛型・リモート型DC4~20mA(非絶縁・負荷抵抗300
132,000
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63444283EC-600-20・AC トレーサビリティ証明書付約200 リモートセンサー部:約55(ケーブル除く)AC100V±10%・50/60Hz壁掛型・リモート型DC4~20mA(非絶縁・負荷抵抗300
157,000
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63444299EC-600-00・DC トレーサビリティ証明書付約180DC24V±10%壁掛型・一体型DC4~20mA(非絶縁・負荷抵抗300
100,000
99,980
109,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63444308EC-600-03・DC トレーサビリティ証明書付約180 リモートセンサー部:約55(ケーブル除く)DC24V±10%壁掛型・一体型DC4~20mA(非絶縁・負荷抵抗300
119,000
118,800
130,680(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63444317EC-600-05・DC トレーサビリティ証明書付約180 リモートセンサー部:約55(ケーブル除く)DC24V±10%壁掛型・一体型DC4~20mA(非絶縁・負荷抵抗300
122,000
119,800
131,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63444326EC-600-10・DC トレーサビリティ証明書付約180 リモートセンサー部:約55(ケーブル除く)DC24V±10%壁掛型・一体型DC4~20mA(非絶縁・負荷抵抗300
132,000
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63444335EC-600-20・DC トレーサビリティ証明書付約180 リモートセンサー部:約55(ケーブル除く)DC24V±10%壁掛型・一体型DC4~20mA(非絶縁・負荷抵抗300
157,000
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63444344EC-600-00・BT トレーサビリティ証明書付約230単3乾電池2本壁掛型・一体型DC0-1V(非絶縁)
100,000
99,980
109,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63444353EC-600-03・BT トレーサビリティ証明書付約230 リモートセンサー部:約55(ケーブル除く)単3乾電池2本壁掛型・リモート型DC0-1V(非絶縁)
119,000
118,800
130,680(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63444369EC-600-05・BT トレーサビリティ証明書付約230 リモートセンサー部:約55(ケーブル除く)単3乾電池2本壁掛型・リモート型DC0-1V(非絶縁)
122,000
119,800
131,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63444378EC-600-10・BT トレーサビリティ証明書付約230 リモートセンサー部:約55(ケーブル除く)単3乾電池2本壁掛型・リモート型DC0-1V(非絶縁)
132,000
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63444387EC-600-20・BT トレーサビリティ証明書付約230 リモートセンサー部:約55(ケーブル除く)単3乾電池2本壁掛型・リモート型DC0-1V(非絶縁)
157,000
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする