アイリスチトセ
オフィスチェア_VIGOR-OBP シリーズ
色
ブラック
キャスター
あり
肘掛
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
665×650×915-1035(S430-550)
材質(フレーム)
再生樹脂
材質(座面)
メッシュ
材質(背)
OBP再生樹脂
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50937357
VIG-P50L1-MM-B-OBP
¥
120,300
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません