曜日別特売

オフィスチェア_SIMFORT シリーズ

オフィスチェア_SIMFORT シリーズ - アイリスチトセ
キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)585×590×830~905(S405~480)材質(座面)ファブリック内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
全16種類を絞り込む
肘掛
16種類すべて表示中
注文コード
品番
肘掛
材質(背)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50941627SFN-46M0-Fブルーなしファブリック
53,000
31,980
35,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50941636SFN-46M0-Fグレーなしファブリック
53,000
31,980
35,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50941645SFN-46M0-Fライムグリーンなしファブリック
58,300
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50941654SFN-46M0-Fブラックなしファブリック
58,300
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50941670SFN-46M0-Mブルーなしメッシュ
53,000
31,980
35,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50941679SFN-46M0-Mグレーなしメッシュ
53,000
31,980
35,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50941688SFN-46M0-Mライムグリーンなしメッシュ
58,300
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50941697SFN-46M0-Mブラックなしメッシュ
58,300
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50941706SFN-46M1-Fブルーありファブリック
53,000
31,980
35,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50941715SFN-46M1-Fグレーありファブリック
53,000
31,980
35,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50941724SFN-46M1-Fライムグリーンありファブリック
58,300
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50941740SFN-46M1-Fブラックありファブリック
58,300
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50941749SFN-46M1-Mブルーありメッシュ
53,000
31,980
35,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50941758SFN-46M1-Mグレーありメッシュ
53,000
31,980
35,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50941767SFN-46M1-Mライムグリーンありメッシュ
58,300
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50941776SFN-46M1-Mブラックありメッシュ
58,300
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする