曜日別特売

オフィスチェア_FLORALシリーズ

オフィスチェア_FLORALシリーズ - アイリスチトセ
キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)558×570×760~850(S385~475)材質(座面)ファブリック内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
全14種類を絞り込む
肘掛
14種類すべて表示中
注文コード
品番
肘掛
材質(背)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50938809FLO-43F0-Fライムグリーンなしファブリック
43,400
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50938818FLO-43F0-Fライトブルーなしファブリック
43,400
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50938827FLO-43F0-Fグレーなしファブリック
43,400
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50938845FLO-43F1-Fライムグリーンありファブリック
52,100
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50938854FLO-43F1-Fライトブルーありファブリック
52,100
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50938870FLO-43F1-Fグレーありファブリック
52,100
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50938879FLO-43M0-Fピンクなしメッシュ
40,500
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50938888FLO-43M0-Fライムグリーンなしメッシュ
40,500
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50938897FLO-43M0-Fライトブルーなしメッシュ
40,500
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50938906FLO-43M1-Fピンクありメッシュ
49,200
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50938915FLO-43M1-Fライムグリーンありメッシュ
49,200
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50938924FLO-43M1-Fライトブルーありメッシュ
49,200
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50938800FLO-43F0-Fピンクなしファブリック
43,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50938836FLO-43F1-Fピンクありファブリック
52,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする