アイリスチトセ
折りたたみ椅子_SS-Sシリーズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
495×475×768(S430)
材質(脚)
スチール
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質(座面)
材質(背)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50956966
SS-S039N
ブラック
ポリプロピレン樹脂成型品
ポリプロピレン樹脂成型品
¥
12,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50956975
SS-S139N
ブルー
ウレタンフォーム
ポリプロピレン樹脂成型品
¥
14,700
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月中旬
50956984
SS-S139N
ブラウン
ウレタンフォーム
ポリプロピレン樹脂成型品
¥
14,700
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50957000
SS-S239N
ブルー
ウレタンフォーム
ウレタンフォーム
¥
15,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50957009
SS-S239N
ブラウン
ウレタンフォーム
ウレタンフォーム
¥
15,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません