曜日別特売

事務用デスク_カラーワゴン

事務用デスク_カラーワゴン - アイリスチトセ事務用デスク_カラーワゴン - アイリスチトセ事務用デスク_カラーワゴン - アイリスチトセ事務用デスク_カラーワゴン - アイリスチトセ事務用デスク_カラーワゴン - アイリスチトセ
幅(mm)398高さ(mm)650奥行(mm)582段数3段キャスターあり材質(フレーム)スチール材質(天板)メラミン化粧板内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50956659TCWGN-653NSBあさぎ398×582×6503
109,700
66,980
73,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50956668TCWGN-653NSMもえぎ398×582×6503
109,700
66,980
73,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50956677TCWGN-653NSRあずき398×582×6503
109,700
66,980
73,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50956686TCWGN-653NSVあおふじ398×582×6503
109,700
66,980
73,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50956695TCWGN-653NSYくちなし398×582×6503
109,700
66,980
73,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする