アイリスチトセ
事務用デスク_足元棚袖デスク用可動棚
高さ(mm)
20
奥行(mm)
202
キャスター
なし
材質(フレーム)
スチール
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50980644
TC50AT-AA14W
ホワイト
586×202×20
¥
11,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50980660
TC50AT-AA16W
ホワイト
786×202×20
¥
12,500
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50980669
TC50AT-AR10W
ホワイト
547×202×20
¥
11,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50980678
TC50AT-AR11W
ホワイト
647×202×20
¥
11,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50980687
TC50AT-AR12W
ホワイト
747×202×20
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50980696
TC50AT-AR14W
ホワイト
947×202×20
¥
13,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません