アイリスチトセ
事務用デスク_袖脇デスク(H720)
幅(mm)
400
高さ(mm)
720
奥行(mm)
700
段数
3段
材質(フレーム)
スチール
材質(天板)
メラミン化粧板
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
※元々キャスターがついた商品ではございません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50973985
TC50XNH-047B□□
ペールアルダー/ホワイト
400×700×720
3
¥
93,800
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50973976
TC50XNH-047B□□
ホワイト/ホワイト
400×700×720
3
¥
93,800
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません