曜日別特売

会議用椅子_イーザックネスティングチェア

会議用椅子_イーザックネスティングチェア - アイリスチトセ
幅(mm)504高さ(mm)770奥行(mm)485キャスターあり肘掛なし材質(フレーム)ハイテンションパイプ材質(座面)メラミン材質(背)メラミン内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50965314ESC-N-B/Wブラックフレーム- オーク504×485×770445
51,300
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50965330ESC-N-B/Wホワイトフレーム- ウォールナット504×485×770445
62,200
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50965348ESC-NP-B/Wブラックフレーム- GSL18504×485×770455
65,600
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50965357ESC-NP-B/Wブラックフレーム- GSL11504×485×770455
65,600
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50965366ESC-NP-B/Wブラックフレーム- GSL02504×485×770455
65,600
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50965375ESC-NP-B/Wブラックフレーム- GSL06504×485×770455
65,600
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50965384ESC-NP-B/Wブラックフレーム-- GSL25504×485×770455
65,600
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50965400ESC-NP-B/Wブラックフレーム- GSL40504×485×770455
65,600
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50965409ESC-NP-B/Wホワイトフレーム- TIN60504×485×770455
65,600
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50965418ESC-NP-B/Wホワイトフレーム- TIN11504×485×770455
65,600
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50965427ESC-NP-B/Wホワイトフレーム- TIN09504×485×770455
65,600
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50965436ESC-NP-B/Wブラックフレーム- UP562(UP8427)504×485×770455
65,600
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50965445ESC-NP-B/Wブラックフレーム- UP580(UP8445)504×485×770455
65,600
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50965454ESC-NP-B/Wブラックフレーム- UP570(UP8435)504×485×770455
65,600
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50965470ESC-NP-B/Wブラックフレーム- UP575(UP8440)504×485×770455
65,600
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50965479ESC-NP-B/Wブラックフレーム- UP577(UP8442)504×485×770455
65,600
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50965488ESC-NP-B/Wブラックフレーム- UP582(UP8447)504×485×770455
65,600
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする