会議用椅子_スタッキングチェアMCX-02シリーズ

会議用椅子_スタッキングチェアMCX-02シリーズ - アイリスチトセ会議用椅子_スタッキングチェアMCX-02シリーズ - アイリスチトセ会議用椅子_スタッキングチェアMCX-02シリーズ - アイリスチトセ会議用椅子_スタッキングチェアMCX-02シリーズ - アイリスチトセ
幅(mm)490高さ(mm)790奥行(mm)525キャスターなし肘掛なし材質(フレーム)スチールパイプ座高(mm)430材質(座面)ダイメトロールシート材質(背)ポリプロピレン内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
全12種類を絞り込む
スタッキング
12種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
スタッキング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50977607MCX-02-Vブラック/ブラック (SS)490×525×790430400×4634.4
24,900
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50977616MCX-02-Vホワイト/ホワイト (SS)490×525×790430400×4634.4
24,900
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50977625MCX-02-Vホワイト/グリーン (SS)490×525×790430400×4634.4
24,900
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50977686MCX-02-V-TN黒青490×525×790430400×4635.1不可
25,600
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50977695MCX-02-V-TN白桃490×525×790430400×4635.1不可
25,600
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50977704MCX-02-V-TN黒黒490×525×790430400×4635.1不可
25,600
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50977720MCX-02-V-TN白白490×525×790430400×4635.1不可
25,600
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50977729MCX-02-V-TN白緑490×525×790430400×4635.1不可
25,600
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50977738MCX-02-V-TN白黒490×525×790430400×4635.1不可
25,600
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50977589MCX-02-Vブラック/ブルー (SS)490×525×790430400×4634.4
22,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50977598MCX-02-Vホワイト/ピンク (SS)490×525×790430400×4634.4
22,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50977634MCX-02-Vホワイト/ブラック (SS)490×525×790430400×4634.4
22,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする