曜日別特売

会議用椅子_CCピスト

会議用椅子_CCピスト - アイリスチトセ
幅(mm)450高さ(mm)760肘掛なし材質(フレーム)スチールパイプ材質(座面)オーク突板成型版材質(背)オーク突板成型版内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50963230CCピスト1 BR1 BR450×480×760425
49,100
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50963239CCピスト1 LB1 LB450×480×760425
49,100
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50963248CCピスト2 LB2 LB450×485×760445
44,600
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする