アイリスチトセ
会議用椅子_プライチェア
幅(mm)
485
高さ(mm)
850
奥行(mm)
550
肘掛
なし
材質(フレーム)
スチールパイプ
座高(mm)
450
材質(座面)
メラミン化粧板
材質(背)
メラミン化粧板
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50962618
FDMC-N
ブラックフレーム
485×550×850
450
¥
38,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50962627
FDMC-N
ホワイトフレーム
485×550×850
450
¥
38,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません