曜日別特売

会議用椅子_ミーティングチェアWSXシリーズ背カバータイプ

会議用椅子_ミーティングチェアWSXシリーズ背カバータイプ - アイリスチトセ
高さ(mm)808奥行(mm)570キャスターあり材質(フレーム)スチール楕円パイプ座高(mm)440材質(座面)ウレタンフォーム材質(背)ポリプロピレン内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
肘掛
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50966565WSX-03C-F580×570×808440なし580
73,700
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50966574WSX-03C-F580×570×808440なし580
67,000
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50966590WSX-03C-F580×570×808440なし580
67,000
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50966644WSX-03CA-F619×570×808440あり619
74,300
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50966660WSX-03CA-F619×570×808440あり619
74,300
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50966669WSX-03CA-F619×570×808440あり619
74,300
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50966678WSX-03CA-F619×570×808440あり619
74,300
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50966599WSX-03C-F580×570×808440なし580
67,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする