液晶ディスプレイ 19型/1280×1024/DVI、D-Sub/ホワイト/スピーカー:あり/5年間フル保証

液晶ディスプレイ 19型/1280×1024/DVI、D-Sub/ホワイト/スピーカー:あり/5年間フル保証 - Philips液晶ディスプレイ 19型/1280×1024/DVI、D-Sub/ホワイト/スピーカー:あり/5年間フル保証 - Philips液晶ディスプレイ 19型/1280×1024/DVI、D-Sub/ホワイト/スピーカー:あり/5年間フル保証 - Philips液晶ディスプレイ 19型/1280×1024/DVI、D-Sub/ホワイト/スピーカー:あり/5年間フル保証 - Philips
付属品D-Sub15pinケーブル(1.5m)、DVI-Dケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド規格SXGA消費電力(W)通常:11.1/スタンバイ:0.3電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE角度(°)下5~上20 (チルト)表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%本体質量(kg)スタンドあり:3.2、スタンド無し:2.8機能SmartImage、フリッカーフリー、SmartPower、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージインターフェースD-Sub15pin×1、DVI-D×1コントラスト比1000:1、SmartContrast:20000000:1ピクセルピッチ(mm)0.2928×0.2928解像度1280×1024表示可能色数約1677万色保証期間5年走査周波数(水平)30~83 kHz走査周波数(垂直)56~76 Hz応答速度5ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時入力端子DVI、D-Sub視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CIスピーカー1.5W×2色(本体)ホワイト言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語保管温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応バックライトW-LEDシステムグリーン購入法適合動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比5:4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)404×418×194(スタンド使用時)、404×346×61(スタンド未使用時)オーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ19インチパネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)250内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5099210619S4QAW3/11
オープン
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする