HAMILeX(ハミレックス)
棚板
機器の設置に便利な棚板
適合本体
PU-254B、PU-254W
質量(kg)
約2.5
備考
1枚取付可能。(※棚板、トレイいずれか1枚)
耐荷重(kg)
10
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
497×377×25
内容量
1個
注意
※工事現場への配送は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50992140
PUP-B2501
ブラウン
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50992149
PUP-W2501
ホワイト
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません