曜日別特売

フック式ホイストマン

フック式ホイストマン - 象印チェンブロック

最軽量チェーンブロック登場!
世界初、強力ロングライフロードチェーンを採用
世界最小・最軽量で本格ラインアップを実現
ハイレベルの剛性構造・機構保持

仕様試験荷重:150%寸法(mm)【線経×ピッチ】荷鎖:3.0×9.3、手鎖:2.5×14定格荷重(kg)250巻上平均手動力(N)196/20kgf昇降移動距離手鎖(mm/m)36荷鎖掛数1荷鎖等級Vフック間最小距離(mm)220内容量1台
注意
※ハンドチェーンは、ステンレスを使用
※フック間最小距離は、表記寸法以下となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
標準揚程(m)
自重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50992404HM-25手鎖:22.52.4
36,500
29,980
32,978(税込)
当日出荷
50992420HM-25 6m手鎖:663
63,100
52,980
58,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする