パワーホイストマン

パワーホイストマン - 象印チェンブロック

専用パワーシャフト(1.5m)に充電式電動ドライバーをつなぐだけで、遠隔操作による電動の巻上げ、巻下げ作業が手軽に行えます。
ハンドチェーンを使わず、遠隔操作が行えますので、狭小や低空頭な場所でも、スムーズな作業が行えます。
電動ドライバーをご使用にならない場合は、手動ハンドルによる駆動でもご使用いただけます。またパワーシャフトを介さず電動ドライバーを使って、本体に直接入力させることも出来ます。
380kgのみロングライフチェーンを使用しています。

仕様試験荷重:125%付属品ビット(ビット軸受)、ハンドル寸法(mm)線経×ピッチ:4.3×12電圧(V)充電式電動ドライバー:14.4以上定格荷重(kg)380寸法(Φmm×m)パワーシャフト:16×1.5標準揚程(m)5自重(kg)5.5巻上速度(m/min)1.7フック間最小距離(mm)275内容量1台
注意
※標準品は、パワーシャフト(1.5m)、ロードチェーン(標準5m)とビット(ビット軸受)、ハンドル付きです。
※パワーシャフト使用時及び直結使用時の巻上速度は、電動ドライバーが1,300回転/毎分時の概算速度です。
※EHMF-38型(定格荷重380kg)タイプには、14.4V用充電式電動ドライバーを必ずご使用下さい。
※電動式インパクトドライバー及びエア式インパクトドライバーは使用出来ません。
※電気チェーンブロックではありませんのでロードチェーンの巻上げ過ぎ、巻下げ過ぎは絶対にしないで下さい。
※自重については、パワーシャフト使用時の重量です。
※フック間最小距離は表記寸法以下となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50992377EHMF-38
105,800
89,980
98,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする