ゲート工業
ゲート工業 アルミくぐり戸 高さ3.0m 仮囲い 連結型
軽量:スチール製に比べ、約半分の重量
用途
仮設現場での仮囲いドアとして
材質
アルミ
高さ(mm)
3000
タイプ
片開き
間口(mm)
730
内容量
1式
関連資料:
(0.1MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50994836
AD-W30
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません