渡辺パイプ(SEDIA)
直管タフパイプ PE
強度のある直管パイプです。アイデア次第で、様々な事に使用できます。
用途
専用の部材を使うことによって、小型の小屋を作ったり、棚を作ったりする事ができます。
材質
スチール
長さ(mm)
500
色
シルバー
直径(Φmm)
19.1
内容量
1本
注意
※パイプの口径は19.1mm/肉厚は1mmですので、接合には専用の部材をお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50994590
-
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください