曜日別特売

直管タフパイプ PE

直管タフパイプ PE - 渡辺パイプ(SEDIA)直管タフパイプ PE - 渡辺パイプ(SEDIA)直管タフパイプ PE - 渡辺パイプ(SEDIA)

強度のある直管パイプです。

用途専用の部材を使うことによって、小型の小屋を作ったり、棚を作ったりする事ができます。材質スチール長さ(mm)1000シルバー直径(Φmm)19.1内容量1本
注意
※パイプの口径は19.1mm/肉厚は1mmですので、接合には専用の部材をお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50994599-
オープン
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする