エルポット

エルポット - 渡辺パイプ(SEDIA)エルポット - 渡辺パイプ(SEDIA)エルポット - 渡辺パイプ(SEDIA)エルポット - 渡辺パイプ(SEDIA)
(1件のレビュー)

農業用ビニールハウスの内ジョイント式接続金具です。使い方、アイデア次第で車庫や棚を製作することができます。

用途19mm用の内ジョイント式パイプ組み立て部品です。ハウス内で使用する備品作りに便利です。ポットにパイプを奥まで差し込んでご使用下さい材質スチールシルバー内容量1個
注意
※強度があまりないため、小スペースでのご使用をおすすめします。接合パイプの内厚は1.0mmに限ります。肉厚1.1もしくは1.2には適合しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50994520-
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50994520
2025-09-29
用途: パイプを直角に接続しネットをパッカーで固定

直管同士を内側に挿して固定、その上に果実収穫ネットを被せパッカーにて固定のため購入。
既存直管にスムーズに入り使用できています、商品説明にもあるとおり内挿しのためか肉厚がないので強度があまり無さそうには見えますが、目的はしっかりクリア出来ています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする