段平くんⅢ

段平くんⅢ - トーケン段平くんⅢ - トーケン段平くんⅢ - トーケン

自在式段差シリーズ「段平くん」段平くんⅢが出ました!!
従来の段平くんⅡと比較すると本体幅が450→500に広くなり、耐荷重は1000→1500kgになりました。
幅広、耐荷重アップですが、本体重量はほとんど変わりません。
100mm~250mmまで無段階調整が可能です。

寸法(mm)500×1250×71耐荷重(kg)1500本体質量(kg)39有効高さ(mm)100~250有効幅(mm)500内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50995247DAN-1250Ⅲ
オープン
79,880
87,868(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,000/税込¥5,500
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする