4MP録画機能付防水ソーラーカメラ

4MP録画機能付防水ソーラーカメラ - 東進電機工業4MP録画機能付防水ソーラーカメラ - 東進電機工業4MP録画機能付防水ソーラーカメラ - 東進電機工業4MP録画機能付防水ソーラーカメラ - 東進電機工業4MP録画機能付防水ソーラーカメラ - 東進電機工業4MP録画機能付防水ソーラーカメラ - 東進電機工業

ソーラー蓄電で動く完全電源不要のmicroSDカード録画カメラ

質量(g)カメラ本体約334/ソーラーパネル約192記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上)レンズサイズ(mm)2.8検知範囲PIR:約120°解像度2560×1440視野角水平約84°/垂直約50°検知距離(m)PIR:最大約8反応速度(秒)PIR:0.6セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK通信規格IEEE 802.11b / g / n防水性IP66アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1)映像圧縮方式H.265時間精度月差±1 分以内(NTP 対応)動作温度範囲(℃)-10~60周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー1/3 インチ 4M CMOS録画方式人体検知(10 秒or30 秒)/連続/手動最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
動作時間
照射距離(m)
フレームレート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50995509TSD-SPSD420SEP太陽光蓄電(リチウムイオン9600mAh)/DC5V2A1ヶ月合計約160 時間の日照時間で連続動作が可能(1 日8 時間×20 日間程度)赤外線:最大約15 LED4pcs最大30fps
オープン
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
50995518TSD-SPSD400T太陽光蓄電(リチウムイオン12800mAH)1ヶ月合計約120時間の日照時間で連続動作可能(1日8時間×15日程度)赤外線:最大約10 LED2pcs30fps
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50995518TSD-SPSD400T13964871TSDーSPSD400STSD-SPSD400T 5MP録画機能付防水ソーラーカメラ 東進電機工業 139648715MP録画機能付防水ソーラーカメラ東進電機工業1個
86,980
税込95,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする