電源ユニットを使用して同軸ケーブル1本での配線が可能
UTC信号対応でレコーダーからレンズの遠隔操作が可能
AHD/TVI/CVI/CVBSの映像信号に対応
解像度を5M/4M/960Hに切り替え可能
仕様日本語対応付属品取付ネジ・防犯ステッカー電源(V)DC33(電源重畳方式)ケーブル長(m)約 0.4本体質量(g)約450有効画素数2616(H)×1694(V)機能EXT/オート/カラー/白黒 (ICR)最大消費電力(W)約5.3(LED ON)レンズサイズ(mm)4解像度5M/4M/960H視野角水平 約80°/垂直 約60°S/N比52dB 以上出力信号AHD/TVI/CVI/CVBSホワイトバランスATW/AWC→セット画像編集シャープネス(3段階)/上下左右反転/レンズ歪補正/欠陥画素補正/明るさ(1~100)出力端子BNC.J×1ノイズリダクション2DNR&3DNR 3段階調整シャッタースピード1/30~1/50000秒補正機能BLC ON/OFF防水性IP66(本体のみ)照射距離(m)赤外線:最長約30m(LED54個/850nm) SMART IR動作温度範囲(℃)-10~50ダイナミックレンジD-WDR ON/OFF最大ゲイン(AGC)Level 0~15イメージセンサー1/2.8インチ カラーCMOS 5.1Megapixel Sony製最低照度(Lux)カラー0.1/白黒0.08内容量1台