東進電機工業
防水ダミーカメラ
本物のカメラと見分けがつき難い金属ボディ
防雨タイプなので雨が降り掛かる屋外への設置が可能
別売のACアダプターで赤外線LEDが夜間発光
質量(g)
270
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源(V)
DC12±1
消費電力(W)
最大3.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
92×215×180
赤外線ライト
36pcs 850nm
内容量
1台
取扱説明書:
(0.4MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50995780
TSD-RU5234DC
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100