曜日別特売

プラスチック電源ボックス

プラスチック電源ボックス - 東進電機工業プラスチック電源ボックス - 東進電機工業プラスチック電源ボックス - 東進電機工業プラスチック電源ボックス - 東進電機工業プラスチック電源ボックス - 東進電機工業

電源収納用屋内屋外兼用型の開閉式プラスチックボックス
ステンレスバンドが付属で電力柱への取り付けも可能 (幅25mm 適合径約200~350mm)
南京錠が取り付けられる取付穴あり
防水性能IP55相当で屋外への設置が可能(配線穴を塞いだ場合)

材質ABS質量(g)約330(取付ベース含む)寸法(幅W×長さL)(mm)ステンレスバンド:25×1100扉開閉方式片開き適合径(Φmm)ステンレスバンド:約200~350防水性IP55相当(配線穴を塞いだ場合)動作温度範囲(℃)-20~60本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×186×87内容量1台
取扱説明書:(0.27MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50995798TSD-PSB01
オープン
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする