曜日別特売

5MP防水電動ズームAHDワンケーブルドームカメラ

5MP防水電動ズームAHDワンケーブルドームカメラ - 東進電機工業5MP防水電動ズームAHDワンケーブルドームカメラ - 東進電機工業5MP防水電動ズームAHDワンケーブルドームカメラ - 東進電機工業5MP防水電動ズームAHDワンケーブルドームカメラ - 東進電機工業5MP防水電動ズームAHDワンケーブルドームカメラ - 東進電機工業

電源ユニットを使用して同軸ケーブル1本での配線が可能
電動オートフォーカスバリフォーカルレンズ搭載
UTC信号対応でレコーダーからレンズの遠隔操作が可能
AHD/TVI/CVI/CVBSの映像信号に対応
解像度を5M/4M/960Hに切り替え可能

仕様日本語対応付属品取付ネジ・防犯ステッカー形状ドーム電源(V)DC33(電源重畳方式)ケーブル長(m)約0.6(映像・電源)本体質量(g)約660有効画素数2616(H)×1694(V)機能EXT/オート/カラー/白黒 (ICR)最大消費電力(W)約 6(LED ON)レンズサイズ(mm)2.7~12 (DC Motorize)解像度5M/4M/960H視野角水平 約108~38°/垂直 約80~28°S/N比52dB 以上出力信号AHD/TVI/CVI/CVBSホワイトバランスATW/AWC→セット画像編集シャープネス(3段階)/上下左右反転/レンズ歪補正/欠陥画素補正/明るさ(1~100)出力端子BNC.J×1ノイズリダクション2DNR&3DNR 3段階調整シャッタースピード1/30~1/50000秒補正機能BLC ON/OFF防水性IP66(本体のみ)照射距離(m)赤外線:最長約25(LED42個/850nm) SMART IR動作温度範囲(℃)-10~50ダイナミックレンジD-WDR ON/OFF最大ゲイン(AGC)Level 0~15イメージセンサー1/2.8インチ カラーCMOS 5.1Megapixel Sony製最低照度(Lux)カラー0.1/白黒0.08内容量1台
取扱説明書:(1.86MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50995640TSD-POC2234AF
オープン
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする