曜日別特売

カメラ用ポール取付金具

カメラ用ポール取付金具 - 東進電機工業カメラ用ポール取付金具 - 東進電機工業カメラ用ポール取付金具 - 東進電機工業カメラ用ポール取付金具 - 東進電機工業

カメラをポールにステンレスバンドで固定するための取付金具
ステンテスバンド別売
カメラのブラケットに合わせたボルトとナットが必要です。

適合機種TSD-POC7244AF/TSD-POC7254T/TSD-RU6244AF/TSD-RU6254T/ TSD-RUSD200T/TSD-RUSD500AF/TSD-SPDSD5X/TSD-SPDSD20X/ TSD-SPSD200T/TSD-RU5234DC/TSD-SPSL01DC材質ステンレス厚さ(mm)1.5質量(g)約680バンド幅(mm)20(別売り)適合径(Φmm)約60~350本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×78内容量1台
取扱説明書:(0.47MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50995789TSD-PBK350
オープン
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする