2MP録画機能付小型Wi-Fiカメラ

2MP録画機能付小型Wi-Fiカメラ - 東進電機工業2MP録画機能付小型Wi-Fiカメラ - 東進電機工業2MP録画機能付小型Wi-Fiカメラ - 東進電機工業2MP録画機能付小型Wi-Fiカメラ - 東進電機工業

240 万画素 CMOS センサー搭載の高解像度 microSD カード録画カメラ
小型なので設置場所を選ばず移動も簡単
目立たずに監視が可能(アンテナを外しても録画動作は継続)
スマートフォンと直接接続して、ライブ映像や録画映像の確認と設定の変更が可能
インターネット回線に Wi-Fi 接続することで、スマートフォンからの遠隔監視も可能
最大 256GB までの microSD カード録画に対応(約 14~20 日間の録画時間)

付属品AC アダプター・取付ネジ・防犯ステッカー・PC 再生用ソフト質量(g)約90電源(V)DC12±1ケーブル長(m)約 1.4(LAN 端子/電源/リセットボタン対応OSAndroid/iOS APP記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上)最大消費電力(W)約2レンズサイズ(mm)2.8解像度1920×1080視野角水平約 96°/垂直約 50°S/N比50dB以上セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション3DNRシャッタースピード1/30~1/50000s通信規格IEEE 802.11b / g / nアクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1)映像圧縮方式H.265/H.264フレームレート30fps時間精度月差±1分以内(NTP対応)動作温度範囲(℃)-10~40周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー1/2.9インチ 2.4M Sony CMOS録画方式連続/動体検知(15 秒)/手動最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)内容量1台
取扱説明書:(4.16MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50995554TSD-SQSD200T
オープン
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする