32インチ液晶4Kワイドモニター

32インチ液晶4Kワイドモニター - 東進電機工業32インチ液晶4Kワイドモニター - 東進電機工業32インチ液晶4Kワイドモニター - 東進電機工業32インチ液晶4Kワイドモニター - 東進電機工業

4K 対応32 インチUHD ハイビジョンモニター
フルHD の4 倍の解像度で鮮明な映像を表示
4K カメラやレコーダーの4K 映像を劣化せずに表示
映像入力端子HDMI/VGA/RCA に対応
音声入力対応
スピーカー内蔵
VESA 規格200×100 に対応

質量(kg)約5電源(V)AC110/220最大消費電力(W)約50コントラスト比1000:1液晶パネル32 インチTFT LED 液晶パネル解像度3840×2160応答速度5ms入力端子映像:HDMI×2/VGA×1/RCA×1、音声:RCA/ピンジャック出力端子なし言語表示英語 (日本語非対応)バックライト方式LED方式動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9ビデオフォーマットNTSC最大表示色約1670 万色対応VESA規格200×100輝度(cd/m2)500内容量1台
取扱説明書:(4.77MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50995694TSD-M32ALY
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする