東進電機工業
2MP録画機能付ソーラーカメラ
ソーラーパネル搭載
設置に便利なセパレートパネル
コンパクトボディー
スマートフォン・タブレットと簡単接続
質量(g)
約210、約290
寸法(幅W×高さH)(mm)
155×180
ケーブル長(m)
3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55×88×68
保護等級
IP55
記録媒体
MicroSDカード(最大256GB)
解像度
1920×1080
視野角
水平約 89°垂直約 48°
検知距離(m)
PIR:最大約8
通信規格
IEEE 802.11 b / g / n
照射距離(m)
赤外線:最大約10
イメージセンサー
1/2.9 インチ 2.4M CMOS
内容量
1台
関連資料:
(1.96MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50995317
TSD-SPSD200SBK
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください