曜日別特売

2MP録画機能付防水Wi-Fiカメラ

2MP録画機能付防水Wi-Fiカメラ - 東進電機工業

超高解像度500万画素
AI人感センサー搭載
Wi-Fi機能搭載
遠隔監視対応
保護規格IP66
MicroSDカードスロット搭載
視野角約98°広角レンズ

付属品ACアダプター・取付ネジ・六角レンチ・防水コネクター・防犯ステッカー質量(g)約370電源(V)DC12±1ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン)対応OSAndroid/iOS APP寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.9×62×192.1記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上)最大消費電力(W)約4.8レンズサイズ(mm)2.8解像度2560×1920視野角水平約95°/垂直約60°S/N比39.1dB以上セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション3DNRシャッタースピード1/25~1/25000s通信規格無線IEEE 802.11b / g / n防水性IP66(本体のみ)アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1)映像圧縮方式H.265照射距離(m)赤外線:最大約20 LED24pcsフレームレート30fps時間精度月差±1分以内(NTP対応)動作温度範囲(℃)-10~50周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー5.3MP 1/2.8インチ Sony CMOS録画方式連続/動体検知/人体検知/手動最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)内容量1台
関連資料:(0.61MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50995326TSD-RUSD5000T
オープン
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする