トーケン
踏男くん(Bタイプ)
150mm~250mm幅で高さ調整可能!連結、段積み自由自在
マットを置かずそのまま設置してご使用いただけます。
用途
仮設ハウス、仮設トイレ等の泥落とし・段差解消のステップとして
最大使用荷重(kg)
150
耐荷重(kg)
150
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
610×370×150~(最大)250
内容量
1台
注意
※マットは付いておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50995265
TPX-610
約5.1
¥
34,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません