2MP録画機能付防水PTZWi-Fiドームカメラ

2MP録画機能付防水PTZWi-Fiドームカメラ - 東進電機工業2MP録画機能付防水PTZWi-Fiドームカメラ - 東進電機工業2MP録画機能付防水PTZWi-Fiドームカメラ - 東進電機工業2MP録画機能付防水PTZWi-Fiドームカメラ - 東進電機工業

200万画素CMOSセンサー搭載の高解像度
microSDカード録画カメラ
スマートフォンと直接接続して、 ライブ映像や録画映像の確認と設定の変更が可能
インターネット回線に接続することでスマートフォンからの遠隔監視も可能
最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応(解像度1920×1080/フレームレート 30fps/画質1設定で約14~20日間の録画時間)
4.7~94mmの光学20倍ズームレンズを搭載
水平355%/垂直90°の旋回動作とレンズのズーム動作がスマートフォンから遠隔操作可能
防水性能IP66相当なので、雨の降り掛かる屋外への設置が可能
赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約60m/赤外線照射時は白黒撮影)
夜間撮影用の赤外線LEDの他に威嚇用の白色LEDを搭載
人体検知時にアラーム音を鳴らすことが可能
音声マイク内蔵

付属品ACアダプター/取付ネジ/防水コネクター/防犯ステッカー形状ドーム質量(g)約1500電源(V)DC12±1ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン)対応OSAndroid/iOS APP寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×261×201記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上)最大消費電力(W)約12レンズサイズ(mm)4.7~94(光学20倍電動ズーム)解像度1920×1080視野角水平約 61~3.6° / 垂直約 33~2°S/N比50dB以上セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション3DNRシャッタースピード1/30~1/50000s通信規格IEEE 802.11b / g / n防水性IP66(本体のみ)アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1)映像圧縮方式H.265照射距離(m)赤外線:最大約60 特殊 LED6pcs可動範囲水平約355°/垂直約90°フレームレート30fps時間精度月差±1分以内(NTP対応)動作温度範囲(℃)-10~50周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー1/2.8インチ 2.4M Sony CMOS録画方式連続/動体検知(15 秒)/手動最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)内容量1台
注意
※暗所で良好に撮影が可能な距離は半分程度とお考えください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50995335TSD-SPDSD20X
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする