2MP防水PoEドームカメラ

2MP防水PoEドームカメラ - 東進電機工業2MP防水PoEドームカメラ - 東進電機工業2MP防水PoEドームカメラ - 東進電機工業

240 万画素 CMOS センサー搭載の高解像度ドーム型 POE ワンケーブルカメラ
レコーダー側から電力が供給されるので、LAN ケーブル 1 本での配線が可能
赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約 10m/赤外線照射時は白黒撮影)
Day&Night 機能により、夜間は白黒に自動切替え
各機能は、レコーダーの設定画面から遠隔設定
20m の LAN ケーブルが付属

仕様日本語非対応付属品取付ネジ・20m ケーブル・防犯ステッカー形状ドーム電源PoE(TSD-POE4200 より受電)ケーブル長(m)約 0.4本体質量(g)約 320有効画素数1920(H)×1080(V)機能EXT/自動/カラー/白黒 (ICR)最大消費電力(W)最大約 6(LED ON)レンズサイズ(mm)3.6視野角水平 約 84°/垂直 約 48°S/N比52dB 以上接続端子RJ-45×1ホワイトバランスオート画像編集明暗/コントラスト/シャープネス/彩度/上下左右反転ノイズリダクション9 段階調整シャッタースピード1/25~1/10000 秒補正機能BLC ON/OFF防水性IP66(本体のみ)照射距離(m)赤外線:最長約 10m(LED12 個/850nm)動作温度範囲(℃)-10~50ダイナミックレンジD-WDR ON/OFF最大ゲイン(AGC)高/中/低イメージセンサー1/2.9 インチ カラーCMOS 2.4Megapixel Sony 製最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)内容量1台
取扱説明書:(1.6MB)
注意
※暗所で良好に撮影が可能な距離は半分程度とお考えください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50995606TSD-RV200POE
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする