曜日別特売

USB電源 スーパースリムフラットパネルLEDライト 汎用 面発光LEDランプ 室内照明/アウトドア照明/防災 ブラック

USB電源 スーパースリムフラットパネルLEDライト 汎用 面発光LEDランプ 室内照明/アウトドア照明/防災 ブラック - クリスタルアイUSB電源 スーパースリムフラットパネルLEDライト 汎用 面発光LEDランプ 室内照明/アウトドア照明/防災 ブラック - クリスタルアイUSB電源 スーパースリムフラットパネルLEDライト 汎用 面発光LEDランプ 室内照明/アウトドア照明/防災 ブラック - クリスタルアイUSB電源 スーパースリムフラットパネルLEDライト 汎用 面発光LEDランプ 室内照明/アウトドア照明/防災 ブラック - クリスタルアイUSB電源 スーパースリムフラットパネルLEDライト 汎用 面発光LEDランプ 室内照明/アウトドア照明/防災 ブラック - クリスタルアイUSB電源 スーパースリムフラットパネルLEDライト 汎用 面発光LEDランプ 室内照明/アウトドア照明/防災 ブラック - クリスタルアイ

クリスタルアイ
USB電源 スーパースリムフラットパネルLEDライト 汎用 面発光LEDランプ
室内照明/アウトドア照明/防災
従来のLEDランプとは一線を画す、面発光LEDを採用した汎用フラットパネルライト。
面発光技術により光が均一に拡散するとともに照射範囲が大幅にアップ。
本製品はこれまでのLEDランプをはるかにしのぐ明るさです。
電源はUSBですので、 PCやコンセント、モバイルバッテリーやソーラーパネル、車のシガーソケットなど、あらゆる場所から電源を取ることができ、利用シーンを選びません。
ポータブルに使用するも良し、固定して使用するも良しのマルチに使えるLEDライトです。
~~~~ 使い方いろいろ ~~~~
・クローゼット・押し入れ・物置・ガレージなどの収納スペースに
・本棚・ディスプレイ棚・キャビネット・水槽の照明として
・夜釣り・キャンプなどのアウトドアに
・仕事・勉強・作業などのデスクワークに
・写真撮影のライティングに
・停電や災害時の防災用品として
・車のルームランプ、ラゲッジランプ、キャンピングカーに
■スーパースリムフラットパネルLEDライト本体 1個
■面発光LEDシステム
■USB給電(microUSB TypeB) DC5V
■ON/OFFスイッチ付き
■消費電力:4W
■ルーメン:350lm
■色温度:6000K
■本体サイズ:150mm×100mm×7.5mm
■本体重量:115g
■LED切れ保証書付き(お買い上げ日より1年)
【カラー】
ブラックタイプ
【注意事項】
※防水タイプではありませんので、湿気の多い場所や水のかかる場所ではご使用にならないでください。
水掛かりなどは保証対象外となります。
※USBケーブルは付属いたしません。

ブラックグリーン購入法適合内容量1セット
注意
※ご購入前にお車との適合をよくお調べ下さい。
車両への適合がご不明な場合はご購入前にお問い合わせください。
事前にお問い合わせがなかった場合やお客様自身の適合確認ミスの場合はいかなる理由がありましても返品に応じることはできません。
お買い上げ頂いた商品のキャンセル、返品、商品交換はメーカー規定により一切お受けいたしておりませんのでご了承ください。
※商品到着後、1週間以内に商品に破損が無いか確認をお願いします。
万が一欠落、破損があった場合は運送会社へ速やかに申告してください。
(破損対応期間は商品到着後1週間以内で、取り付け、コーキング、加工等をされていない場合に限ります。)
※万が一、商品に不具合があった場合、商品説明に保証期間が記載されている商品は、保証書の規約に沿って対応させて頂きます。
保証書が付属していない商品に限っては必ず商品到着後一週間以内にメーカーへ申告お願いいたします。
点検、検品後、不良品と認められた場合に限り補修もしくは良品と交換させて頂きます。
(検品結果、不良と認められなかった場合は往復送料ご負担になりますので、申告前に再度商品の確認をお願いします。)
※保証は商品のみでご購入本体以外に要した工賃、修理費、出張費及び損害、その他費用等は一切保証いたしかねます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48536646Q004BK
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする