曜日別特売
モノタロウ

スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なし

スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なし - モノタロウ
(15件のレビュー)

■■■
■■■※モデルチェンジしました。後継品は以下です。
■■■ 注文コード:7771709
■■■ 品番:M125-1DS
■■■
ドレンランクが5Lの省ドレンタイプです。
強弱の切換が可能な冷風&送風モード。
伸縮可能な蛇腹式排熱ダクト付です。
着脱が簡単なエアフィルターです。

用途
工場、物流倉庫、作業場、事務所、大型施設、飲食店、厨房等での補助冷房に。
エアコン クーラー。スポット エアコン。
付属品ドレンタンク(5L用)、ドレンホース(1m)、排熱ダクト(340~1270mm)、冷風ダクト(370~420mm)、冷房ダクト用エルボ材質(本体外部)側面・背面:鋼板、前面・天面:樹脂寸法(mm)390×430×795質量(kg)36タイプ自動首振りなし(手動210°)キャスター2か所ロック付き電源コード(m)約1.7フィルターエアーフィルター:脱着式冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5電源電圧(V)単相100使用環境温度(℃)18~45風量調整強/弱ドレンタンク容量(L)5定格消費電力(W)(50/60Hz)940/1130冷媒R410a消費電力量(Wh)約940/1130(50/60Hz)操作方式冷風/送風1時間あたりの電気代目安(円)約29.2/35.1(50/60Hz)内容量1台
取扱説明書:(1.5MB)
注意
※電源は直接コンセントからとってください。(電源回路は必ずエアコン専用としてください。)
※やむを得ず延長コードを使用するときは、延長コードの断面積が2.0mm2以上のものを15m以内で使用してください。

※切削油などの立ち込める場所では使用しないでください。樹脂の劣化によりケガや事故の恐れがあります。
※水にかかる場所での使用は故障の原因になります。
※用途以外の使用はしないでください。
※付属品の一部につきましては、開梱した際に製品があり、発泡スチロールの下に入っております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51013937M125-1D
取扱い終了
1年間返品保証
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51013937
2024-08-12
用途: 倉庫での仕分けや明日の作業の準備中
古賀空調サービス業

思ったより小型で取り回し移動が楽ですね、冷風のしっかり冷たいし送風モードだと当たり前ですが2箇所から風が出るので送風だけでも助かってます、ただ難点はコロが小さいので少しの段差でも引っかかってしまいます、あまり移動させない方なら関係ないかもしれません、この値段なら文句無しです。

1が参考にしています
2024-07-12
用途: 整備中の冷房に
CycleLifeU自動車・二輪車・自転車関連業

レビューが全然増えないので人柱として買ってみました。ちょうど欲しかったので。
価格は15%オフで購入して税込50,397円。
他社商品と比較してみても業務用仕様でこの金額なら安いと思います。
到着後思ったのはまず「重い!」「思ってたよりデカい!」
スペックを見れば分かりますが36㎏とのこと。持ち上げてちょっと移動するので精一杯でしたが、ご安心あれ。開梱すればキャスターで転がして運べます。
持ち手もあるので、まずはとりあえず開梱してしまうのが一番いいと思います。
自重が自重なので落下にだけは注意。たぶんぶっ壊れます。
組み立ては非常に容易。というかキャスターも最初から取り付いているので、必要なのはダクト類の取り付けだけです。排熱を延長したい方は同社の「フレキホース アルミ」を買えば多分大丈夫なはず。
自分だけを冷やしたいだけなら別になくても良いと思います。
冷房ダクトも排熱ダクトもしっかり付属していますので。
肝心の冷房強度に関してですが、これはもう満足です。
弱冷で付けて5秒後くらいにはもう冷風が出てきます。
強いて言うなら風量が強すぎて書類などを触る作業には向かないだろうなと感じましたが、別にそれは距離を離したり冷房ダクト口に調整ダンパーなり何なり付ければいいだけの話なので、「やりすぎ」というほど風量が強いとは思わなかったです。
弱冷でも相当涼しいので野外でも十分仕事してくれると思います。
あとは耐久性次第ですね。今のところは大満足です!

34が参考にしています
2024-10-08
用途: 工作室での作業中に使用しています。
株式会社富士ウエルディング

酷暑対策で購入しました。運転切り替えスイッチの操作方法に規制項目がありますが大きな問題点にはなりませんでした。スイッチを冷房運転にしてからわずかな時間で冷風が発生するので大変助かりました。廃熱ダクトについては、窓を開けて室外へ廃棄熱を逃がす方法をとりましたが問題ありませんでした。ドレンタンクは通常の使用方法ですが1日使用しても2/3程度でしたので1日1回の水の処理で済みました。以上のことにより満足しています。

2024-09-03
用途: 工作室での作業中に使用しています。
株式会社富士ウエルディング

冷房効果に満足しています。熱排気をダクトを延長して室外へと考えていましたがある程度広い空間があれば作業者数人のいる場所を冷房するのであれば問題ありませんでした。

対象商品 : 51013937
2024-08-27
用途: 製品加工中
株式会社ルナール卸売・小売業

暑さ対策のために購入、コンパクトながらクールに作業が進められています。ただし、注文から届くまでに延期、延期で納品が遅れておりました。

対象商品 : 51013937
2024-08-08
用途: 厨房内での調理中に使用しています。
社会福祉法人円相会医療・福祉・介護関連業

厨房内はエアコンを付けているのですが、火を使うので熱気が凄いです。スポットクーラーを使用することで、涼しい風がくると職員も喜んでいます。ただ、排熱ダクトの風が熱いので、施設では屋外への換気扇の近くに設置して利用しています。

2024-11-01
用途: 工場作業
建設業・工事業

今年は例年に無く暑かった為、従業員の体力消耗等心配でしたが、これを導入後僅かですが楽になりました。希望は吹き出し口が、2口タイプだったのですが、あいにく品切れで残念でした。

対象商品 : 51013937
2024-08-06
用途: 翌日届いた
自動車・二輪車・自転車関連業

この暑さの中、在庫切れも多くモノタロウさんで販売していたので購入しました。
冷え冷えの風が出てきます。ありがたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする