山崎実業
フィルムフック 歯ブラシホルダー ミスト 5連 ホワイト
フィルムフックでお好みの位置に簡単取り付けの歯ブラシホルダー。浮かせるので歯ブラシがぬめらず衛生的。タイルに取り付け
可能。ヘアゴムなどの小物掛けとしても。光沢壁面にフィルムフックで簡単取り付け。
仕様
取り付け可能な壁面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・人工大理石・ガラス・金属塗装面)
材質
本体:ABS樹脂 フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色
WH
質量(g)
約35
耐荷重(kg)
約1.5(フック1つあたり:約250)
耐熱温度(℃)
本体:90 フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約12×3×6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51013377
5960
オープン
¥
900
¥
990
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください