壁に浮かせて設置できるプロジェクターラック!配置などを気にせずお好みの位置に
取り付けいただけます。穴が目立たない石こうボードピンで壁に取り付けられます。
仕様取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)
購入前に対応プロジェクターをよく読み、お持ちのプロジェクターに対応しているかご確認ください。
取り付けを行う位置・距離はお持ちのプロジェクターの取扱説明書をよくお読みください。
対応プロジェクター
底面の固定ネジが、1つ穴タイプで1/4インチネジ対応であること。(止ネジ変換アダプターなどは使用しないでください)
横付けする場合は、お持ちのプロジェクターがヨコ方向の台形補正対応であるかご確認ください。
プロジェクターの重量が3kg以内であること。
付属品プロジェクター用固定ネジ(1/4インチ×11.3mm・1/4インチ×18mm)×各1 ワッシャー×2 コの字パーツ×1 石こうボードピンセット×4 木ネジ×4 シリコーンシール×3 六角レンチ材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約475耐荷重(kg)約3(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×238×110寸法(cm)【内寸】取り付け部:約W5×D23.5×H1.5 固定ネジ取り付け部:約W1.3×D19.5適合サイズプロジェクター底面に高さ約1cm以上の突起などの障害物がないこと。 プロジェクター底面のネジ固定部が高さ約1cm未満・幅約1.2cm以内であること。 背面に端子接続コードなどがある場合:約10cm以上隙間が必要 (プロジェクター背面から底面のネジ固定部が約11.5cm以内) 背面に端子接続コードなどがない場合:プロジェクターの背面から底面のネジ固定部が約2.5~21.5cm以内に収まること。内容量1個