曜日別特売

フィルムフック フック ミスト 5連 ホワイト

フィルムフック フック ミスト 5連 ホワイト - 山崎実業フィルムフック フック ミスト 5連 ホワイト - 山崎実業フィルムフック フック ミスト 5連 ホワイト - 山崎実業フィルムフック フック ミスト 5連 ホワイト - 山崎実業フィルムフック フック ミスト 5連 ホワイト - 山崎実業

フィルムフックでお好みの位置に簡単取り付けのフック5連。歯ブラシなどを浮かせて収納。浮かせているのでぬめらず衛生的。
タイルにも取り付け可能。掃除道具やケアグッズの収納に。冷蔵庫のガラスパネルの扉にも。光沢のある壁面にフィルムフックで
簡単取り付け。

仕様取り付け可能な壁面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・人工大理石・ガラス・金属塗装面)材質本体:ABS樹脂 フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタンWH質量(g)約50耐熱温度(℃)本体:90 フィルムフック:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約18×3.5×6耐荷重(g)フック1つあたり:約500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
510133865961
オープン
900
990(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする