ツーウェイ消臭ビーズケース タワー ホワイト

ツーウェイ消臭ビーズケース タワー ホワイト - 山崎実業ツーウェイ消臭ビーズケース タワー ホワイト - 山崎実業ツーウェイ消臭ビーズケース タワー ホワイト - 山崎実業ツーウェイ消臭ビーズケース タワー ホワイト - 山崎実業ツーウェイ消臭ビーズケース タワー ホワイト - 山崎実業ツーウェイ消臭ビーズケース タワー ホワイト - 山崎実業ツーウェイ消臭ビーズケース タワー ホワイト - 山崎実業ツーウェイ消臭ビーズケース タワー ホワイト - 山崎実業

玄関扉に付けるだけ!サッと開閉できて詰め替え簡単、消臭・芳香ビーズ収納ケース。玄関やトイレなど場所や用途に
合わせて、選べる2通りの使い方が可能。玄関扉 下駄箱 下駄箱上に置いても使用できます。フラップ式でラクラク開閉。
シューズクローク ニオイが気になる靴の近くに置いても場所をとりません。内側の容器は簡単に分解できて洗えます。

仕様取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面材質本体 :PET-G樹脂 マグネット 滑り止め:シリコーン容量(mL)約500(スリット穴の下まで)質量(g)約420シリーズタワー耐荷重(kg)本体:約1耐熱温度(℃)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9×7.5~13.8×18.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ケース:約7.5×6×11.3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
510133505746WH
オープン
2,400
2,640(税込)
7日以内出荷
返品不可
510133595747BK
オープン
2,400
2,640(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする