山崎実業
tower
マグネットコンパクトティッシュケース タワー ハイタイプ ホワイト
200組までのソフトパックティッシュが入るシンプルなデザインのティッシュケース。ワイドな取り出し
口でスムーズにティッシュが取れます。マグネットタイプ 冷蔵庫にマグネットで簡単取付。
仕様
取付可能な壁面 マグネットの付く平らな面・スチール壁面
材質
本体・台座 : ABS樹脂 マグネット 滑り止め:シリコーン
質量(g)
約270
シリーズ
タワー
適合サイズ
枚数400枚(200組)までの袋入りティッシュペーパー(ソフトパック)※箱ティッシュは対応していません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約11.5×7×21.5
耐荷重(g)
約500
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約10.5×6×20.5 取り出し口:約2.6×16.2
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51013298
5806
WH
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
9日以内出荷
返品不可
51013307
5807
BK
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください