替えブラシ収納付き流せるトイレブラシスタンド タワー

替えブラシ収納付き流せるトイレブラシスタンド タワー - 山崎実業替えブラシ収納付き流せるトイレブラシスタンド タワー - 山崎実業替えブラシ収納付き流せるトイレブラシスタンド タワー - 山崎実業替えブラシ収納付き流せるトイレブラシスタンド タワー - 山崎実業替えブラシ収納付き流せるトイレブラシスタンド タワー - 山崎実業替えブラシ収納付き流せるトイレブラシスタンド タワー - 山崎実業替えブラシ収納付き流せるトイレブラシスタンド タワー - 山崎実業替えブラシ収納付き流せるトイレブラシスタンド タワー - 山崎実業

流せるトイレブラシのハンドルと替えブラシをセットで収納。ブラシスタンドの枠は外すことができ、立てる向きを変えられます。
ブラシの替えがサッと取り出すことができます。流せるトイレブラシのハンドルと替えブラシがぴったり収まります。

仕様流せるトイレブラシのハンドルと取り替えブラシ:約14個収納可能材質本体:ABS樹脂質量(g)約340シリーズタワー耐熱温度(℃)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×12×17内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部:約10×6×10.5 差し込み口:(約)2.3×4.2×9内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
510133255722WH
オープン
1,600
1,760(税込)
当日出荷
510133345723BK
オープン
1,600
1,760(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする