曜日別特売

熊手&福笹ホルダー タワー ホワイト

熊手&福笹ホルダー タワー ホワイト - 山崎実業熊手&福笹ホルダー タワー ホワイト - 山崎実業熊手&福笹ホルダー タワー ホワイト - 山崎実業熊手&福笹ホルダー タワー ホワイト - 山崎実業熊手&福笹ホルダー タワー ホワイト - 山崎実業熊手&福笹ホルダー タワー ホワイト - 山崎実業熊手&福笹ホルダー タワー ホワイト - 山崎実業熊手&福笹ホルダー タワー ホワイト - 山崎実業

壁に簡単固定!置き場所に困りがちな熊手や福笹・ドライフラワーなどを簡単に収納することができます。お好きな位置
に付けることができ、設置も簡単。熊手 熊手を壁面に飾れます。福笹 付属パーツを福笹の上部に取り付けることで
福笹を垂らすことなく飾ることが可能です。七夕 ドライフラワー 飾る場所に困る七夕の笹飾りやドライフラワーにも。
付属の石こうボード用プッシュピン・木ネジで本体を固定!上部は留め具で固定!※押しピンは付属しません。

仕様設置可能な場所 板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所) 壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード付属品木ネジ×4 石こうボード用プッシュピン×2材質本体・留め具:スチール(粉体塗装)質量(g)約125耐荷重(kg)約1.5寸法(cm)約4×4×13.2(本体)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約3.8×3.8×9.8 留め具:約3.8×3.8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
510134385292WH
オープン
1,350
1,485(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月10日
510134475293BK
オープン
1,350
1,485(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする