エコクリノックス2

エコクリノックス2 - ニッティーグリッティー(エスティジェイ)

最軽量コンパクトモデル
イタリア ニッティーグリッティー社製エコクリノックス2は本体重量わずか2.8kgで、現場作業に最適な最軽量コンパクトモデルです。
MサイズとSサイズのブラシを使用可能なモデルで、細かい部分の焼けを除去できます。
本体重量 2.8kg
ブラシMとブラシSが使用可能
細かい部分の焼けを除去可能

寸法(mm)210×85×280質量(kg)2.8消費電力(W)360入力電圧(V)100 50/60Hz電極11mmステンレス製トーチ電極RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
関連資料:(1.26MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51013700ECO2
328,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750

商品説明動画

ステンレス溶接焼け取り機 エコクリノックス2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする