エバーグリーン B-TRUEシープボアフリースジャケットM

エバーグリーン B-TRUEシープボアフリースジャケットM - EverGreen INTERNATIONALエバーグリーン B-TRUEシープボアフリースジャケットM - EverGreen INTERNATIONALエバーグリーン B-TRUEシープボアフリースジャケットM - EverGreen INTERNATIONALエバーグリーン B-TRUEシープボアフリースジャケットM - EverGreen INTERNATIONALエバーグリーン B-TRUEシープボアフリースジャケットM - EverGreen INTERNATIONALエバーグリーン B-TRUEシープボアフリースジャケットM - EverGreen INTERNATIONALエバーグリーン B-TRUEシープボアフリースジャケットM - EverGreen INTERNATIONALエバーグリーン B-TRUEシープボアフリースジャケットM - EverGreen INTERNATIONAL

シープボアフリース生地:暖かで重厚感のあるシープボアフリース生地を採用。 マット調ナイロン生地:落ち着きのあるマットな質感のナイロン生地を、シープボアフリース生地の上に部分的に重ねて配置。 メッシュ裏地:摩擦を抑制し着脱をスムーズにする、なめらかな質感のメッシュ生地を内側全面に採用。 ドローコード:左右袖口のドローコードを絞ることで風や冷気の侵入を軽減。

用途暖かさとデザイン性を兼ね備えた、オーバーサイズ切り替えフリースジャケット。種別ジャケットサイズM肩幅(cm)55袖丈(cm)61着丈(cm)71身幅(cm)62内容量1着
注意
※製品の価格、仕様などは予告なく変更となる場合があります。
※製品の画像は、お使いのモニターにより実際の色調とは異なる場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51013840カーキカーキ
11,000
10,900
11,990(税込)
6日以内出荷
返品不可
51013867ブラックブラック
11,000
10,900
11,990(税込)
6日以内出荷
返品不可
51013894ベージュベージュ
11,000
10,900
11,990(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする